Luna(R) C8(2)100A、LCカラム 00Gシリーズ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し21日以内出荷とは
アズワン品番67-7340-78
内容量1個注文コード72839998品番00G-4272-P0-AX
参考基準価格(税別)¥386,000販売価格(税込)¥417,780
販売価格(税別)
379,800

推奨用途:非常に疎水性の高い化合物の分離

フォーマット形式
軸方向圧縮
アズワン品番
67-7340-78
内径(mm)
21.2
粒子径(μm)
15
固定相
TMS エンドキャッピングを備えた C8 ・ C8(2)
長さ(mm)
250
細孔径
100A
USPコード
L7
固体サポート
完全多孔質シリカ
分離モード
逆相
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,500/税込3,850
北海道地方数量1につき3,500/税込3,850
沖縄地方数量1につき3,500/税込3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする