画像準備中

Synergi(TM) Pilot Scale Columns and Bulk Material 10μm Analytical and Semi-Prep Columns (mm)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72840384 品番 00G-4376-N0
参考基準価格(税別)¥366,000 販売価格(税込) ¥395,780
販売価格(税別)
359,800

推奨用途:疎水性の低い化合物の分離。100%水性安定

長さ(mm)250 フォーマット形式セミ分取カラム アズワン品番67-7341-66 内径(mm)10 細孔径80A USPコードL1 粒子径(μm)10 固体サポート完全多孔質シリカ 固定相極性エンドキャップ付き C18 ・ ハイドロRP 分離モード逆相
関連資料:(1.14MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
北海道地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする