Phenomenex
Phenomenexの 分溜・分離・抽出・ろ過
Phenomenexの クロマトグラフィー製品
Phenomenexの カラム
Phenogel(TM) 5 μm Narrow Bore (NB) Columns (mm) Pore Size
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72841030
品番
00H-0447-E0
参考基準価格(税別)
¥377,000
販売価格(税込)
¥406,780
販売価格(税別)
¥
369,800
バスケットに入れる
推奨用途:高分子量ポリマー(60〜10000KMW)の分離
長さ(mm)
300
フォーマット形式
Column
アズワン品番
67-7344-37
内径(mm)
4.6
細孔径
1000000A
粒子径(μm)
5
固体サポート
架橋スチレン ジビニル ベンゼン
固定相
10^6A ・ 10E6A
分離モード
ゲル浸透クロマトグラフィー(GPC)
関連資料:
(0.85MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません