画像準備中

Phenogel(TM) 10 μm Analytical Columns (mm) Pore Size

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72841154 品番 00H-0642-K0
参考基準価格(税別)¥304,000 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800

推奨用途:小さな有機物の分離(500-6KMW)

長さ(mm)300 フォーマット形式Column アズワン品番67-7344-40 内径(mm)7.8 細孔径100A 粒子径(μm)10 固体サポート架橋スチレン ジビニル ベンゼン 固定相100A ・ 100A 分離モードゲル浸透クロマトグラフィー(GPC)
関連資料:(0.85MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
北海道地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする