Phenomenex
Phenomenexの 分溜・分離・抽出・ろ過
Phenomenexの クロマトグラフィー製品
Phenomenexの カラム
BioSep(TM)Aqueous GFC/SEC Columns(LC ガード カラム)
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72841556
品番
03A-2146-E0
参考基準価格(税別)
¥106,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
推奨用途:免疫グロブリン、血清タンパク質、および5〜700kDaのペプチド/タンパク質混合物の分離
長さ(mm)
30
フォーマット形式
ガードコラム(従来品)
アズワン品番
67-7345-37
内径(mm)
4.6
細孔径
290A
USPコード
L33
粒子径(μm)
5
固体サポート
親水性結合シリカ
固定相
290A ・ SEC-s3000
分離モード
ゲルろ過クロマトグラフィー(GFC)
関連資料:
(0.25MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません