サンケーキコム
サンケーキコムの 掲示用品
サンケーキコムの 掲示用小物
サンケーキコムの マグネット用品
超強力マグネットフック回転式 耐荷重約3Kg
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
注文コード
72841731
品番
GOPM-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
ミニボディーなのに超強力 幅広のステンレスフック マイクロウレタンシート付
色
シルバー
材質(本体)
ステンレス・ABS樹脂
直径(Φcm)
【マグネット】2
材質(磁石)
ネオジム磁石
耐荷重(g)
【壁面吊】3000、【天井吊】4000