GOPM-16 超強力マグネットフック回転式 耐荷重約16Kg サンケーキコム 72841758 GOPM-16 超強力マグネットフック回転式 耐荷重約16Kg サンケーキコム 72841758 GOPM-16 超強力マグネットフック回転式 耐荷重約16Kg サンケーキコム 72841758 GOPM-16 超強力マグネットフック回転式 耐荷重約16Kg サンケーキコム 72841758 GOPM-16 超強力マグネットフック回転式 耐荷重約16Kg サンケーキコム 72841758

超強力マグネットフック回転式 耐荷重約16Kg

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 注文コード72841758 品番GOPM-16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

ミニボディーなのに超強力 幅広のステンレスフック マイクロウレタンシート付

シルバー 材質(本体)ステンレス・ABS樹脂 直径(Φcm)【マグネット】3.6 材質(磁石)ネオジム磁石 耐荷重(g)【壁面吊】16000、【天井吊】28000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする