曜日別特売
GOHM-48 超強力マグネットフック2WAY 48mm サンケーキコム 72841767

 

GOHM-48 超強力マグネットフック2WAY 48mm サンケーキコム 72841767
GOHM-48 超強力マグネットフック2WAY 48mm サンケーキコム 72841767
GOHM-48 超強力マグネットフック2WAY 48mm サンケーキコム 72841767
GOHM-48 超強力マグネットフック2WAY 48mm サンケーキコム 72841767
GOHM-48 超強力マグネットフック2WAY 48mm サンケーキコム 72841767
GOHM-48 超強力マグネットフック2WAY 48mm サンケーキコム 72841767
GOHM-48 超強力マグネットフック2WAY 48mm サンケーキコム 72841767

超強力マグネットフック2WAY 48mm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード72841767品番GOHM-48
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

2WAYフックの使分けができるので様々な用途に使えます!専用マグネット取外し棒で簡単取外し可能。プロが認める圧倒的な吸着力!

材質ネオジオ磁石・スチールシルバー幅(cm)4.8耐荷重(g)【側面】13000、【垂直】65000
注意
※非常に強力なマグネットを使用しております。手や指などを挟まないように注意して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする