サンケーキコム
サンケーキコムの 掲示用品
サンケーキコムの 掲示用小物
サンケーキコムの マグネット用品
超強力マグネットフック2WAY 60mm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72841776
品番
GOHM-60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
2WAYフックの使分けができるので様々な用途に使えます!専用マグネット取外し棒で簡単取外し可能。プロが認める圧倒的な吸着力!
材質
ネオジオ自社・スチール・ニッケルメッキ
色
シルバー
幅(cm)
6
耐荷重(g)
【側面】18000、【垂直】90000
注意
※非常に強力なマグネットを使用しております。手や指などを挟まないように注意して下さい。