画像準備中

SecurityGuard(TM) H Cartridges for General Purpose/Pharmaceutical

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(3個) 注文コード 72841897 品番 AJ0-7512
参考基準価格(税別)¥111,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

推奨用途:標準HPLCカラムのカラム保護

長さ(mm)10 ホルダー(必要なホルダー)AJ0-9281 フォーマット形式ガードカートリッジ(PHE SecurityGuard など) アズワン品番67-7346-08 内径(mm)10 固定相AQ C18
関連資料:(1.2MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
北海道地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする