画像準備中

SecurityGuard(TM) H Cartridges for General Purpose/Pharmaceutical

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72841994 品番 AJ0-8302
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥86,000 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980

推奨用途:標準HPLCカラムのカラム保護

長さ(mm)15 ホルダー(必要なホルダー)AJ0-8277 フォーマット形式ガードカートリッジ(PHE SecurityGuard など) アズワン品番67-7346-20 内径(mm)30 固定相C8 分離モード逆相
関連資料:(1.2MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
北海道地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする