※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CG1-Z1 Series エアシリンダ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72842336 品番CG1GA40-140Z1
参考基準価格(税別)¥29,170 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
取付支持形式ヘッド側フランジ形 クッションエアクッション ジャバラジャバラなし チューブ内径(Φmm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無磁石なし ポートねじの種類Rc シリンダストローク(mm)140 ロッド先端ねじロッド先端おねじ ロッド先端金具金具なし 揺動受け金具金具なし オートスイッチ有無なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする