Phenomenex
Phenomenexの 分溜・分離・抽出・ろ過
Phenomenexの クロマトグラフィー製品
Phenomenexの カラム
SecurityGuard(TM) Cartridges for General Purpose/ Pharmaceutical
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1パック(3個)
注文コード
72842649
品番
AJ0-8773
参考基準価格(税別)
¥91,000
販売価格(税込)
¥100,078
販売価格(税別)
¥
90,980
バスケットに入れる
推奨用途:UHPLCカラムのカラム保護
長さ(mm)
2
ホルダー
(必要なホルダー)AJ0-9000
フォーマット形式
ガードカートリッジ(PHE SecurityGuard など)
アズワン品番
67-7346-67
内径(mm)
4.6
固定相
PFP(2)
分離モード
逆相
関連資料:
(1.2MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません