Phenomenex
Phenomenexの 分溜・分離・抽出・ろ過
Phenomenexの クロマトグラフィー製品
Phenomenexの カラム
Onyx(TM) Monolithic Guard Cartridge System
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(3個)
注文コード
72842929
品番
KJ0-7652
参考基準価格(税別)
¥80,000
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
推奨用途:汚れたサンプルまたは粘性のあるサンプル中の疎水性化合物の迅速な分離
長さ(mm)
10
フォーマット形式
ガードカートリッジ(PHE SecurityGuard など)
アズワン品番
67-7347-25
内径(mm)
4.6
細孔径
130A
USPコード
L1
粒子径(μm)
0
固体サポート
モノリシックシリカロッド
固定相
C18 ・ モノリシック C18
分離モード
逆相
関連資料:
(0.37MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません