画像準備中

Onyx(TM) Monolithic Guard Cartridge System

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(3個) 注文コード 72842938 品番 KJ0-8465
参考基準価格(税別)¥78,000 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980

推奨用途:汚れたサンプルまたは粘性のあるサンプル中の疎水性化合物の迅速な分離

長さ(mm)5 フォーマット形式ガードカートリッジ(PHE SecurityGuard など) アズワン品番67-7347-26 内径(mm)3 細孔径130A USPコードL1 粒子径(μm)0 固体サポートモノリシックシリカロッド 固定相C18 ・ モノリシック C18 分離モード逆相
関連資料:(0.37MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
北海道地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする