サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BR-1011 AHD・赤外線バックカメラ BRIDGES 72843271 BR-1011 AHD・赤外線バックカメラ BRIDGES 72843271 BR-1011 AHD・赤外線バックカメラ BRIDGES 72843271 BR-1011 AHD・赤外線バックカメラ BRIDGES 72843271 BR-1011 AHD・赤外線バックカメラ BRIDGES 72843271

AHD・赤外線バックカメラ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード72843271 品番BR-1011
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

200万画素のアナログハイビジョンカメラによる鮮明な画質。夜間でも鮮明。

用途
後退時の死角を補い、車の安全性を高めます。
モニター画像は正像/鏡像の切り替えが可能です。AHDモニターをご利用ください。
使用電源(V)DC12〜24 解像度1980×1080dpi 水平(ティルト)角度180 画素数200万 防水性IP68 映像出力NTSC
注意
※車での後方確認は必ず目視で行ってください。
※本製品を改造または分解して使用された場合の事故につきましては、一切の責任を負いません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする