Phenomenex
Phenomenexの 分溜・分離・抽出・ろ過
Phenomenexの クロマトグラフィー製品
Phenomenexの カラム
Normal Phase Sorbents Cyano (CN) Tube
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(30個)
注文コード
72843638
品番
8B-S007-HCH
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
フォーマット形式
チューブ
対象
分析対象物:水酸基を含む極性化合物など
アズワン品番
67-7348-62
充填量
500mg/6mL(充填剤量/体積)
充填剤
シリカベース
固定相
CN
関連資料:
(3.03MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません