Phenomenex
Phenomenexの 分溜・分離・抽出・ろ過
Phenomenexの クロマトグラフィー製品
Phenomenexの カラム
Specialty Sorbents Florisil(R)(FL) Tube
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(30個)
注文コード
72844094
品番
8B-S013-8CH
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
フォーマット形式
チューブ
対象
分析対象物:極性化合物およびハロゲン化化合物の抽出
アズワン品番
67-7349-16
充填量
2.5g/6mL(充填剤量/体積)
充填剤
フロリジル、シリカベース
固定相
フロリジル、農薬グレード ・ フロリジル-PR フロリシル
関連資料:
(3.03MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません