曜日別特売
64700 DG-032スラッシュエアスルーグローブ DAYTONA(デイトナ) 72844339

64700 DG-032スラッシュエアスルーグローブ DAYTONA(デイトナ) 72844339
64700 DG-032スラッシュエアスルーグローブ DAYTONA(デイトナ) 72844339
64700 DG-032スラッシュエアスルーグローブ DAYTONA(デイトナ) 72844339
64700 DG-032スラッシュエアスルーグローブ DAYTONA(デイトナ) 72844339
64700 DG-032スラッシュエアスルーグローブ DAYTONA(デイトナ) 72844339
64700 DG-032スラッシュエアスルーグローブ DAYTONA(デイトナ) 72844339
64700 DG-032スラッシュエアスルーグローブ DAYTONA(デイトナ) 72844339
64700 DG-032スラッシュエアスルーグローブ DAYTONA(デイトナ) 72844339
64700 DG-032スラッシュエアスルーグローブ DAYTONA(デイトナ) 72844339

DG-032スラッシュエアスルーグローブ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズM
色サファリ
内容量1双注文コード72844339品番64700
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

軽さと装着感にこだわった夏向けメッシュグローブ。
手の甲には目立ちにくい隠しソフトプロテクターを内蔵し、スマートな外観を保ちながら衝撃を緩和。操作性を重視した軽量設計で、軽快なライディングをサポートする。
全体には高通気ストレッチナイロン素材を採用。手の動きに柔軟に追従し、走行風を取り込みやすい構造で蒸れを軽減。真夏のツーリングでもドライな着用感が続く。
手のひらには本革を使用し、耐摩耗性を高めながらグリップ力を向上。負担の少ない握り心地で、長時間の走行にも対応する。
さらに、マグネットキャッチ機構を搭載。グローブ同士を簡単にまとめられ、保管や携行もスムーズ。
操作性・通気性・デザイン性をバランスよく備えた、夏のライディングに活躍するサマーグローブ。
・素材:ヤギ革(表地)/ポリエステル/ナイロン/ポリウレタン/クロロプレン/PVC

用途
シーズン:春夏
隠しソフトプロテクター内蔵スマートな外観を保ちながら衝撃を緩和する軽量設計
高通気ストレッチナイロン素材を採用手の動きに柔軟に追従し、蒸れを軽減
手のひらは本革仕様耐摩耗性を高め、安定したグリップ力を発揮
マグネットキャッチ機構搭載グローブ同士を簡単にまとめられ、保管や持ち運びがスムーズ
色
サファリ
サイズ
M
注意
※ 手とグローブの密着度によりタッチパネルの感度は異なります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする