Φ6mm〜Φ9mmの小径パイプのロー付けに効果的。
集中炎による小径パイプのロウ付け等に最適です。
ガス噴射量を最小限に抑えたECO仕様。
堅牢なアルミダイキャスト製ボディの採用で、落下などの衝撃に強く、利用頻度の高いプロフェッショナルのご利用にも耐える製品です。
トリガーを握るだけのワンアクション着火※1により作業性が向上します。
また、本製品に使用する純正ガスボンベ※2は、液体ガスの吸収体が内蔵された特殊構造のボンベです。
360°あらゆる方向で安定した使用が可能で、逆さ使用にも対応しております。
集中炎(中細炎)。微細加工にも対応できる中細集中炎。