R・dot・S
R・dot・Sの 内装建材
R・dot・Sの 造作材
R・dot・Sの 廻り縁
キューMアール 木製モールディング
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
72844759
品番
KMR-1050B10
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
この商品は
49
種類から選べます
他の種類を見る
空間の質感を高めるプロ仕様の造作材。優れた加工性と美しい意匠性で、上質な空間演出を実現。
用途
店舗・住宅の内装装飾、家具や建具の装飾、DIYでのリノベーション、空間のアクセント付け。
サイズ
1丸アール
基材
アユース材
断面寸法(mm)
15×15
直径(mm)
100
関連資料:
※リーフレット内の価格は当時の情報です(56.76MB)
注意
※・アール製品は全て受注生産になります。
※・直材との継ぎ合わせの際は、形状や色に多少の違いが出ることがあります。
※・アール製品は製作上、長さ方向に継手が入る場合があります。
※・アール製品についてはブロック積層での製作になるものがあります。
※・アール製品の中には角残しになる形状のものがあります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません