Phenomenex
Phenomenexの 分溜・分離・抽出・ろ過
Phenomenexの クロマトグラフィー製品
Phenomenexの カラム
Strata C18-E(55μm、70A)
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
72846560
品番
8E-S001-BGB
参考基準価格(税別)
¥89,000
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
フォーマット形式
96ウェルプレート
対象
分析対象物:疎水性(すなわち)炭素鎖を含むもの
アズワン品番
67-7351-79
充填量
15mg/96ウェルプレート(充填剤量/体積)
充填剤
シリカベース
固定相
C18/ODS ・ C18-E
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません