Phenomenex
Phenomenexの 分溜・分離・抽出・ろ過
Phenomenexの クロマトグラフィー製品
Phenomenexの カラム
Clarity(TM) Clarity OTX
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72847217
品番
8E-S103-CGA
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥99,000
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
¥
98,980
バスケットに入れる
フォーマット形式
96ウェルプレート
対象
分析対象物:生物学的マトリックスからの治療用オリゴ
アズワン品番
67-7352-98
充填量
25mg/96ウェルプレート(充填剤量/体積)
充填剤
ポリマーベース
固定相
DVB ・ OTX
関連資料:
(2.69MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません