RHH型20mmヘッダー保温材

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 分岐数13A×2口 注文コード72849869 品番RHH4-2002
参考基準価格(税別)¥1,480 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679
この商品は分岐数など10種類から選べます 他の種類を見る

・ヘッダー用の保温材です。
・保温材の厚さは、20mmです。
・端末キャップ1個付です。追加で必要の場合は「RHH4-C」をご注文下さい。

寸法L(mm)125 分岐数13A×2口
注意
※・一体型になっておりますので、ヘッダー接続口を回転させる場合は保温材を切断してお使いいただくか、RHH4-2001を組み合わせてご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管保温材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする