商品画像
信越工業
信越工業の バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄
信越工業の PPバンド(手締め・ストッパー用)
SKバンド ROSタイプ
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1セット(2巻)
幅(mm)
12
色
青
注文コード
72852380
品番
12ROSB
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
この商品は
幅・色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
環境に優しい再生材を使用したPPバンド。従来品と品質の遜色がなく自動梱包機及び半自動梱包機用に使用できます。
材質
再生ポリプロピレン
幅(mm)
12
厚さ(mm)
0.58
色
青
長さ(m)
3000
紙管内径(Φ)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750