760355 オープン型ツールバック RAACO 72852617

760355 オープン型ツールバック RAACO 72852617
760355 オープン型ツールバック RAACO 72852617
760355 オープン型ツールバック RAACO 72852617
760355 オープン型ツールバック RAACO 72852617
760355 オープン型ツールバック RAACO 72852617
760355 オープン型ツールバック RAACO 72852617
760355 オープン型ツールバック RAACO 72852617

オープン型ツールバック

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
72852617
品番
760355
参考基準価格(税別)¥28,500販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980

付属品:ショルダーベルト×1個。キャスターと伸縮ハンドル付きのツールバックです。底面は丈夫な防水仕様です。ツールや小物用のポケット(内側、外側両方)付きです。

材質
ポリエステル
寸法(mm)
626×264×324
質量(g)
3075
積載荷重(kg)
30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする