RAACO
オープン型ツールバック
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
寸法
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
寸法(mm)
419×206×264
注文コード
72853107
品番
760331
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
付属品:ショルダーベルト×1個。収納物の確認、取出しが簡単で使いやすいオープンタイプです。取り外し可能なショルダーベルト付きです。倒して中身が取りやすく、収納可能な金属製ハンドルです。
材質
ポリエステル
寸法(mm)
419×206×264
質量(g)
2175
積載荷重(kg)
20