RAACO
オープン型ツールバック
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
この商品は
寸法
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
寸法(mm)
508×233×285
注文コード
72853116
品番
760348
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥20,900
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
付属品:ショルダーベルト×1個。収納物の確認、取出しが簡単で使いやすいオープンタイプです。取り外し可能なショルダーベルト付きです。倒して中身が取りやすく、収納可能な金属製ハンドルです。
材質
ポリエステル
寸法(mm)
508×233×285
質量(g)
2500
積載荷重(kg)
25