※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤマト産業
ヤマト産業の 圧力・流量測定
ヤマト産業の 流量計
ヤマト産業の 面積式(フロート式)
SFステンレス流量計
商品レビューを投稿する
36日以内出荷
返品不可
36日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
流量範囲(L/min)
0.05〜0.5
使用ガス
Ar
注文コード
72853369
品番
SFL-05-Ar04
参考基準価格(税別)
¥67,900
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
この商品は
流量・流量範囲・使用ガス
など
144
種類から選べます
他の種類を見る
内管、外管(ガラス製)保護として衝撃に強いポリカーボ製外管カバー採用
材質
【接ガス部】本体:ステンレス(SUS316)、外管:硬質ガラス、内管:硬質ガラス、フロート:硬質ガラス、スピンドル:ステンレス(SUS316)、外管カバー:PC、その他:FPM・PTFE・PEEK・SUS316
形状
【入口】G1/4ルーズナット、【出口】Φ7ホース口(M12×1オネジ)
全長(mm)
153(出口Rc1/8の時)
取付
【バルブ】OUT式
質量(g)
450
使用圧力(MPa)
0.2
方向
【入口】右、【出口】下
耐圧(MPa)
0.5
使用ガス
Ar
流量範囲(L/min)
0.05〜0.5
関連資料:
(1.04MB)
注意
※SF-□-05-1は微量のため、本機器の上流に取り付ける圧力調整器は、圧力が安定供給できる二段式圧力調整器をご使用ください。