SFステンレス流量計

商品レビューを投稿する
36日以内出荷返品不可 36日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 流量範囲(L/min)0.1〜1 使用ガスCO2 注文コード72853421 品番SFL-1-CO200
参考基準価格(税別)¥67,900 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980
この商品は流量・流量範囲・使用ガスなど144種類から選べます 他の種類を見る

内管、外管(ガラス製)保護として衝撃に強いポリカーボ製外管カバー採用

材質【接ガス部】本体:ステンレス(SUS316)、外管:硬質ガラス、内管:硬質ガラス、フロート:硬質ガラス、スピンドル:ステンレス(SUS316)、外管カバー:PC、その他:FPM・PTFE・PEEK・SUS316 形状【入口】G1/4ルーズナット、【出口】Rc1/8 全長(mm)153(出口Rc1/8の時) 取付【バルブ】OUT式 質量(g)450 使用圧力(MPa)0.2 方向【入口】右、【出口】下 耐圧(MPa)0.5 使用ガスCO2 流量範囲(L/min)0.1〜1
関連資料:(1.04MB)
注意
※SF-□-05-1は微量のため、本機器の上流に取り付ける圧力調整器は、圧力が安定供給できる二段式圧力調整器をご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする