※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GK-WN-MGU感震機能付・単三中性線欠相保護付漏電ブレーカ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72854096 品番GK68WNX-MGU3P60AF30
参考基準価格(税別)¥36,000 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980

震度5強相当以上の地震を感知し、ブレーカを自動遮断します。・ブレーカと感震機能を一体化し、省スペース・省配線・省施工に貢献します。

その他【遮断時間】三分/1分/即時切替 表示【感震遮断】地震感知により遮断した場合、ブレーカ投入時ランプが橙色に点灯 感度【震度5強相当】250gal周期0.3s、0.5s、0.7sおよび250gal周期0.1sにて不動作 リセット無電圧a接点 警報出力ブザー鳴動・電源ランプ点滅中のみ警報出力む電圧接点DC230V20mA 警報の表示ブザー:鳴動ランプ・赤点滅

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする