エチケットソックスカバー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 適合サイズ(cm)23.5〜24.5 注文コード72854166 品番23.5cm-24.5cm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
この商品は適合サイズ3種類から選べます 他の種類を見る

足元の悩みを解決、サッと履けてフィットするから作業がしやすいです。
訪問先でのニオイ・足あと等の悩みを解決します。
脱ぎ履きが簡単で、適度なグリップ力なので、作業がしやすいです。
中底の防水シートで水がしみ込みにくい仕様です。

用途屋内作業時のソックスカバー。 材質表;ナイロン85%・ポリウレタン15%,中底・底材;ポリエステル100% ブラック 適合サイズ(cm)23.5〜24.5
注意
※商品の仕様は予告なしに変更なる場合がありますので、ご了承ください。
※洗濯の際は中性洗剤を使用し、塩素系漂白剤は使用しないでください。色落ちすることがありますので、白・淡色物と分けて洗ってください。
※洗濯後は形を整えてから風通しの良い場所で陰干ししてください。洗濯後、多少の縮みが発生する恐れがあります。乾燥機・アイロン・ストーブなど高温はお避けください。
※着用や摩擦などで他の物に色移りすることがあります(ご使用前に一度洗濯していただくことをおすすめします)。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする