テラモト
テラモトの ゴミ箱
テラモトの 分別用ゴミ箱
テラモトの 分別用ゴミ箱本体
分別ステンターンボックスL
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72854419
品番
DS-251-600-0
参考基準価格(税別)
¥25,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ペーパータオルを丸めて捨ててもらうことにより、使用済みペーパーが約3倍収集できます。
ペーパータオル専用ゴミ箱です。
用途
ゴミ箱、トイレ、屋内用
材質
蓋:ABS(再生樹脂)・ステンレスNo.4仕上、本体:ステンレスNo.4仕上・ABS(再生樹脂)、袋止め:ポリプロピレン(再生樹脂)、印刷面:塩化ビニール
質量(kg)
3.3
容量(L)
37
規格
ペーパータオル用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360×250×600
グリーン購入法
適合
注意
※中袋には専用中袋Lまたは市販の45L用ポリ袋が使用できます。蓋のフルカラーシールは貼付け済みです。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770