サスティメイド くず入れ 角

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72854471 品番 DS-984-430-7
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

モノトーンカラーの樹脂製ゴミ箱です。

用途ゴミ箱、屋内用、デスク回り 材質ポリプロピレン(再生樹脂) 寸法(mm)147×274×300 ブラック 質量(g)365 容量(L)8 グリーン購入法適合
注意
※市販のポリ袋10L用が使用できます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする