テラモト
テラモトの ゴミ箱
テラモトの ふた無しゴミ箱
サスティメイド くず入れ 角
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72854489
品番
DS-984-431-7
参考基準価格(税別)
¥1,280
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
モノトーンカラーの樹脂製ゴミ箱です。
用途
ゴミ箱、屋内用、デスク回り
材質
ポリプロピレン(再生樹脂)
寸法(mm)
172×304×350
色
ブラック
質量(g)
525
容量(L)
12
グリーン購入法
適合
注意
※市販のポリ袋15L用が使用できます。