サスティメイド くず入れ 角

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック 注文コード72854507 品番DS-984-432-7
参考基準価格(税別)¥1,740 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

モノトーンカラーの樹脂製ゴミ箱です。

用途ゴミ箱、屋内用、デスク回り 材質ポリプロピレン(再生樹脂) 寸法(mm)192×340×395 ブラック 質量(g)635 容量(L)18 グリーン購入法適合
注意
※市販のポリ袋20L用が使用できます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする