サスティメイド 屋外ストッカー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72854541 品番DS-984-425-0
参考基準価格(税別)¥27,000 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

薄型設計で省スペース、大きな開口部でゴミ捨てもスムーズ。
耐候材を配合し屋外でも安心、ゴミ回収だけではなく宅配ボックスとしても活用できます。

用途ゴミ箱、集積保管庫、宅配ボックス 材質ポリプロピレン(再生素材) 寸法(mm)850×450×835 質量(kg)8.8 容量(L)250 グリーン購入法適合
関連資料:(2.72MB)
注意
※お客様組立商品。カギ穴付(カギは付属していません)、紐通し穴:左右側面中央と下部の4ヶ所(固定用の部材は付属していません)
※再生素材を使用しているため黒点が見られる場合がありますが、品質やご使用には問題ありません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
離島数量1につき ¥700 / 税込 ¥770

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする