テラモト
テラモトの 刺股(さすまた)
さすまた W540
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
72854550
品番
OT-940-740-0
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
いざというときに素早く対応でき、軽くて丈夫な金属製です。
施設や学校などの備えに最適です。
用途
防犯用、自宅、学校 幼稚園、オフィス、職場、公共施設
材質
U字部:スチールパイプにユニクロメッキ、柄:アルミパイプ
寸法(mm)
約W540×H2090
質量(kg)
1.4
取扱説明書:
(0.73MB)
注意
※製品の用途以外の使用はしないでください。必ず2本以上、2人以上でご使用ください。
※使用する際は、対象者に反撃をされないように先端に近いところを持たないでください。狭い場所で使用する際は、壁や備品に当たらないようにご注意ください。
※非常ベルは付属していません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770