緊急水なし非常用トイレ(10回分)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72854577 品番OT-962-401-0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

凝固剤で便や尿を素早く固め、ニオイも閉じ込めます。

用途地震、断水などの災害時のトイレに 付属品凝固剤10個、汚物袋10枚 寸法(mm)本体:約650×500、汚物袋:約650×500、パッケージサイズ:約W135×D40×H180 質量(g)263 規格HED-4560
注意
※お客様組立商品。凝固剤は洋式便器の中に直接投入しないでください。汚物袋は一回のご使用ごとにお取り替えください。ご使用後は、各地方自治体の廃棄区分に従って処理してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする