テラモト
テラモトの トイレ用品
テラモトの トイレポット
LBD-01 シールズ9.5 密閉ダストボックス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72854595
品番
DS-202-095-8
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
ワンプッシュで開くフタはシリコンパッキン付きで、ニオイ漏れを防ぎます。
用途
サニタリーボックス
材質
本体・袋止め・フタ・フタ枠・スイッチ:ポリプロピレン、シリコンパッキン:シリコーン樹脂、巻きバネ・板バネ:ステンレス
質量(kg)
1.1
色
ホワイト
容量(L)
9.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
337×165×282