スタンダード床用 FXニューブレードラーグ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72854647 品番 CL-315-760-3
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

構造・素材・軽い拭き心地にこだわったフラットモップです。
少ない力で効率的に髪の毛やホコリを絡めとります。

用途水拭き用、モップ替え糸、マイクロファイバー、薄型モップ、病院や施設などに 材質ポリエステル・ナイロン・ポリプロピレン 寸法(mm)660×130 ブルー 質量(g)90 規格60
注意
※別売のFXライトブレードホルダー(ミニジョイント付)、FXライトブレードハンドル用。製法上、毛列にズレが生じることがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水拭きモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする