テラモト
テラモトの 掃除用具
テラモトの モップ
テラモトの 水拭きモップ
スタンダード床用 FXニューブレードラーグ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72854656
品番
CL-315-760-5
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
構造・素材・軽い拭き心地にこだわったフラットモップです。
少ない力で効率的に髪の毛やホコリを絡めとります。
用途
水拭き用、モップ替え糸、マイクロファイバー、薄型モップ、病院や施設などに
材質
ポリエステル・ナイロン・ポリプロピレン
寸法(mm)
660×130
色
グレー
質量(g)
90
規格
60
注意
※別売のFXライトブレードホルダー(ミニジョイント付)、FXライトブレードハンドル用。製法上、毛列にズレが生じることがあります。