BMハンディクリーナーハンガー(5本掛)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72854699 品番DS-228-205-0
参考基準価格(税別)¥46,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

ヘッド部分の干渉を避け、省スペースでの収納が可能になります。

用途ハンディクリーナー用 材質本体:スチールに粉体塗装、掃除機受け部:PBT(ポリブチレンテレフタラート) 寸法(mm)793×384×898 質量(kg)6 キャスター径(Φmm)50
取扱説明書:(0.26MB)
注意
※お客様組立商品。ハンディクリーナーの形状によっては収納できない場合があります。
※ハンディクリーナーの対応サイズ:ストレートパイプ直径約40mm以内、カプセル部分直径約110mm前後、全長約1メートル以内
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
離島数量1につき ¥700 / 税込 ¥770

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機用部品・消耗品・関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする