アラコー
アラコーの コピー用紙/ラベルシール
アラコーの 手作りシート・ステッカー
アラコーの アイロンプリントシート
キレイに印刷できる布 粘着タイプ A4 2枚入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(2枚×3袋)
注文コード
72854726
品番
ark-kpf-001-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
サイズ
材質
生地:ポリエステル100%
粘着剤:アクリル系
用途
A4
色
白
注意
※用紙設定では必ずA5またはA4のご購入された商品に合わせた大きさにご指定をお願いします。
※印刷のクオリティは最高品質にてご設定してください。
※一度用紙で確認の印刷を行ってから実際に印刷してください。
※手差し設定で1枚づつ印刷してください。
ご家庭にあるインクジェットプリンターに布をセットして頂き印刷するだけで簡単に印刷ができます。
布の厚さは0.31mmまで対応できるプリンターにてご使用ください。