キレイに印刷できる布 アイロンタイプ A4 2枚入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2枚×3袋) 注文コード 72854751 品番 ark-kpf-002-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

サイズ

材質
生地:ポリエステル100%
粘着剤:ポリアミド系
用途A4
注意
※用紙設定では必ずA5またはA4のご購入された商品に合わせた大きさにご指定をお願いします。
※印刷のクオリティは最高品質にてご設定してください。
※一度用紙で確認の印刷を行ってから実際に印刷してください。
※手差し設定で1枚づつ印刷してください。
ご家庭にあるインクジェットプリンターに布をセットして頂き印刷するだけで簡単に印刷ができます。
布の厚さは0.31mmまで対応できるプリンターにてご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作りシート・ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする