モンキー・Apeのノーマルヘッドライトケースに差込むメーターシリーズ。ノーマルのスピードメーターと交換するだけで簡単に装着出来ます。 ボディーを下から見るとDの形に見える事から、このメーターをDタイプと呼んでいます。 目盛と数値が光る透過式照明のブラックパネルは、様々なスタイルのバイクにフィットします。更にオプショナルパーツのLEDバルブでバックライトカラーのカスタマイズも可能です。(出荷時は白熱電球) スピード表示は純正の約2.3倍である140km/hスケールを採用。 メーターパネルはブラックパネル、ホワイト目盛、ホワイト指針を採用。 メーター中央には、6桁タイプのオドメーター(走行距離)を装備。(12V、6V照明バルブ付属) ノーマルヘッドライトケース差込みの純正互換型で、取付けに面倒な加工は一切ありません。
エイプ100をボアアップして、純正メーターでは針が振り切ってしまうのでこちらの商品と交換取り付けしました。交換作業自体は非常に簡単でした。メーターも問題なく動いてくれました。また、別途LED球を購入し交換しました。
今まで同じものを使用していましたが、20000kmを超えた辺りで針の動きがおかしくなってしまったため改めて購入しました。どこで買うより安かったのと作りがしっかりしているのと見た目がカッコいいが購入の理由です。
純正メーターがこわれた為買ったけど ポン付けです難なく出来て動作もよく 価格もよく言うことなし
メーカーも信頼できるものなので大変満足しています。誤差もありません。