酒井化学工業
酒井化学工業の 緩衝材
酒井化学工業の ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)
酒井化学工業の カットタイプ
ミナバッカー箱入り
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72864779
品番
5X10X1000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
片面粘着付の発泡角目地材です。
建物などを建てるにあたって、土台や柱などの型枠にコンクリートを打ち込む際にお使いいただけます。
離形紙がつながっているので数えやすく、在庫管理がしやすいです。
用途
目地材、型枠部材。
仕様
剥離紙1シート1枚
材質
ポリエチレン
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm
5×10×1000
ノリ有無
片面ノリ付
注意
※保管の際は高温多湿を避け、直射日光の当たらない場所にて保管をお願いいたします。
※用途以外の使用方法はお避け下さい。
※目地サイズに合ったサイズをご使用ください。