ミユキの砂

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72865208 品番20kg
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

モルタル・コンクリート施工に最適な砂です。
砂場やガーデニング、防水・ねかるみ・雑草防止にも最適です。

用途一般建築、家庭用。 材質 内容量(kg)20(約12L) 使用量【モルタル】セメント10kg,砂30kg,水約6L,練上り約21L【コンクリート】セメント10kg,砂20kg,砂利30kg,水約5.5L,練上り約28L 危険物の類別非危険物
注意
※取扱いに当たっては、マスク、保護メガネ、ゴム手袋等の保護具を着用して下さい。
※万一眼に入った場合は、速やかに清浄な水で充分洗眼した後、専門医の診察を受けて下さい。
※万一飲み込んだ場合は、多量の水を飲ませ、吐かせた後、専門医の診察を受けて下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする