ディックコーポレーション (DIC)
ディックコーポレーション (DIC)の バッグ・キャップ
ディックコーポレーション (DIC)の キャップ
ディックコーポレーション (DIC)の 作業帽
六方キャップ ナノ制菌
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72865305
品番
WH-2817 ネイビー
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
ナノ制菌加工したスタンダード六方無地キャップです。
臭いの元となる菌を減らし抑制するナノ制菌を、内側額のすべり生地に装着加工しています。
洗濯回数10回以上でも安心です。
用途
屋外作業での日よけ。
材質
ポリエステル,綿
色
ネイビー
寸法(cm)
調整:前後3
頭囲(cm)
59