デニムアポロキャップ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72865330 品番WH-2824
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

ナノ制菌加工したデニムキャップに、お洒落なワイド刺繍タイプです。
臭いの元となる菌を減らし抑制するナノ制菌を、内側額のすべり生地に装着加工しています。
洗濯回数10回以上でも安心です。
汚れが目立ちにくいデニム生地使用キャップです。

用途日除け帽子。 仕様デニム地 材質ポリエステル,綿 寸法(cm)調整:前後5 頭囲(cm)61

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする